Panduit Flat Cable Fixture Telephone Gray

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range-60 to 85°C
Service Spaceindoor
MaterialNylon 66
Fixing MethodAdhesive tape
Cable ThicknessUp to 4.3 mm
Cable WidthMaximum: 82.0mm
Length25.4mm
TRUSCO Number100-2567
Width85.9mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a fixture for flat cable.UsableFastening the flat cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan