Panduit Fastener Multi Type Rate Heat Resistant Type

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
Width15.9mm
MaterialHeat resistant nylon 66
Fixing MethodM5 screw
Operating Temperature Range-60 to 115°C
Thickness5.2mm
Service Spaceindoor
ColorLight green
Compatible Band Width2.3 to 8.9mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable:
To fix multiple bundle lines at equal intervals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan