Panduit Flat Cable Fixing Tool Telephone Gray with Rubber Type Adhesive Tape

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66
Operating Temperature Range-29 to 49°C
Service Spaceindoor
Length26.2mm
Width52.3mm
Cable ThicknessMaximum 6.4 mm
Fixing MethodAdhesive tape
Cable WidthMaximum: 52.3mm
ColorTelephone gray
Maximum Static Load581g
TRUSCO Number100-2555

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a fixture for flat cable, rose wire, network cable.UsableFix the flat cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan