Panduit Tie Mount Peek

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Use of ScrewM5 screw
Width15.5mm
MaterialFlame retardant nylon 66
Height9.5mm
Compatible Band Width2.3 to 7.6mm
ColorWhite
Length21.9mm
Operating Temperature Range-40 to 100°C
Service Spaceindoor
TRUSCO Number825-7385

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it is fixed with screws, you can firmly fix the bundle. It is a flame retardant type.UsableFixing the binding band.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan