Panduit Heat Shrinkable Tube PVC

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Shrinking Ratio50%
StandardAcquired UL 224 VW 1
After Shrinking Inner Diameter (mm)6.4
Inner Diameter (φ mm)11.7
Length (m)30.5
MaterialHigh non-crosslinking PVC flame retardancy
TRUSCO Number108-3124
Thickness After Shrinkage (mm)0.6
Withstand Voltage (V) 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be used in a dry environment.It is ideal for insulation, protection and terminal handling within equipment wiring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan