Panduit Heat Shrinkable Tube Standard Type White

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Shrinking Ratio50% (when heated by 120°C)
CharacteristicsInsulation
ColorWhite
Length (m)1.219
MaterialPolyolefin
Operating Temperature Range (°C)-55 to 110
Withstand Voltage (V) 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is ideal for insulation, protection, terminal processing, identification of wiring inside equipment. It is an IP62 grade product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan