Panduit Cable Protector Spiral Small Packing (Pelindung Kabel/Spiral Tube)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Length (m)10
Maximum Bundle Diameter (Ø mm)25.4
Thickness (mm)1.4
MaterialPolyethylene (PE)
Service SpaceIndoor use
Colornatural
Operating Temperature Limits (°C)-40 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Protect wires, wires, tubes, etc. to prevent wear. There is no waste because of a small amount. UsableDamage prevention of various wires.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan