Panduit Nylon Cable Ties

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Width4.8mm
Maximum Bundle Diameter102φ mm
Thickness1.3mm
Tensile Strength222N
Service Spaceindoor
Operating Temperature Range-60 to 85°C
Length368mm
MaterialNylon 66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a standard type color binding band with wide versatility and versatility. Because it is color, it is optimal for color coding and identification.UsableBundling of cables and so on.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan