Panduit Tac Tie Slit Type Black UL Approved Item

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Maximum Bundle Diameter81φ mm
Length305mm
Thickness2.5mm
Width12.7mm
Tensile Strength178N
Service Spaceindoor
Colorblack
MaterialTable: Nylon Back: Polypropylene
Operating Temperature Range-17 to 50°C
TRUSCO Number818-0279

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a UL certified item. If you attach it to the cable beforehand, you can easily bind it when bundling the whole. It can also be attached to the panel using M5 screws. Can be used repeatedly.UsableBundling of cables and so on.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan