Panduit Thin Type Fixing Tool M4 Salaneze Natural

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Fixing MethodM4 flat head screw
Colornatural
Compatible Band Width2.3 to 4.8mm
Dimensions (VeticalxHorizontalxThickness)19.1x12.7x3.0mm
MaterialNylon 66
Operating Temperature Range-60 to 85°C
Service Spaceindoor
TRUSCO Number818-0294

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a thin fitting tool suitable for binding in places with little space.UsableFixing the binding band.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan