Yamawa Hand Tap Metric Thread

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp379.900
Spesifikasi
MaterialHigh speed tool steel (HSS)
File Cut RoughnessElephant
Number of Chamfered ThreadsRaise 1.5
Number of Flutes3
Screw TypeM
Shank Diameter (mm)3
Shank Diameter d3φ mm
Type#3 tap
Work MaterialMedium carbon steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For separately delivered items, if you order with cash on delivery will be shipped the next day or later

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan