Canon EOS DSLR-5D Mark III (Body Only)

Sebelum PPN:
Rp34.000.000
Spesifikasi
TypeDigital, single-lens reflex, AF / AE camera
Power SupplyBattery Pack LP-E6 (Rechargeable lithium-ion battery, 7.2 V DC, 1800 mAh)
DimensionApprox. 152.0 x 116.4 x 76.4mm / 6.0 x 4.6 x 3.0in.
Image SensorCMOS sensor, Approx. 36 x 24mm
Effective PixelsApprox. 22.30 megapixels
Movie CompressorMPEG-4 AVC / H.264 Variable (average) bit rate
Reff CodeEOS5DMKIII
Type AutofocusTTL secondary image-registration, phase detection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan