Canon Printer Pixma MG2570

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
VoltageAC 100 - 240V, 50/60 Hz
Power Consumption9W (operation), 1.0W (standby), 0.4W (off)
Dimension (WxDxH)Approx. 426 x 306 x 145mm
Document SizeA4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6 inch, 5 x 7 inch, Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 - 215.9mm, panjang 152.4 - 676mm)
ScannerFlatbed/CIS - Contact Image Sensor (Type); 600x1200 dpi (Resulutions); Approx. 14 sec (Scanning speed at A4 color/ 300 dpi)
Compatible Ink CartridgesCL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black), PG-745XL (Pigment Black)
CopyA4, LTR (216x297mm) (Max.document size); 1-21 pages (multiple copy at black/color)
Maximum Resolution4800 (horizontal) x 600 (vertikal) dpi
Number of Ink Cartridges2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan