Canon Multifunction Printer E560

Sebelum PPN:
Rp1.540.000
Spesifikasi
VoltageAC 100-240V, 50/60 Hz
Power ConsumptionApprox. 16W (operating), Approx. 1.7W (standby), 0.3W (off)
Dimension (WxDxH)approx. 449 x 304 x 152 mm
Document SizeA4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inch, 5x7 inch, 8x10 inch, Envelopes (DL, COM10), Custom size (width 89 - 215.9mm, length 127 - 676mm)
ScannerFlatbed/ CIS (Contact Image Sensor); 1200 x 2400dpi; Approx. 14secs (scanning speed at A4 Color / 300dpi)
Compatible Ink CartridgesCL-99 (color), PG-89 (Pigment Black)
CopyA4 / LTR (216 x 297mm); Fast, Standard (image quality at plain paper); 1 - 21 pages (multiple copy at black/color)
Maximum Resolution4800 (horizontal) x 1200 (vertical) dpi
Number of Ink Cartridges2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan