Canon Printer Pixma iB4070

Sebelum PPN:
Rp1.800.000
Spesifikasi
VoltageAC 100-240V, 50/60 Hz
Power ConsumptionApprox. 24w (operating), Approx. 1.0W (standby), Approx. 0.3W (off)
Dimension (WxDxH)463x394x290 mm
Document SizeA4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inch, 5x7 inch, 8x10 inch, Envelopes (DL, COM10), Custom size (cassette (upper): width 89-215.9mm, length 127 - 355.6mm, cassette (lower):width 210 - 215.9mm, length 249.4 - 355.6mm)
Compatible Ink CartridgesPGI-2700 (Black), PGI-2700 (Cyan), PGI-2700 (Magenta), PGI-2700 (Yellow), PGI-2700XL (Black), PGI-2700XL (Cyan), PGI-2700XL (Magenta), PGI-2700XL (Yellow)
Maximum Resolution600 (horizontal)x 1200 (vertical) dpi
Number of Ink Cartridges4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Print professional-quality colour documents with this low-cost networked printer_x000D__x000D__x000D_

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan