Yamawa Long Shank Spiral Fluted Tap (M) LS-SP (Tap Ulir)

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Accuracy GradeP2
MaterialHigh Speed _HSS
Overall Length (mm)150
Presence/Absence of Protruding CenterNone
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface TreatmentNon-coated
Type Of ThreadM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait