Teramoto Slim Type Laundry Hanger

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Depth (mm)265
Height (mm)662
Width (mm)414

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Compact type that does not take much space.
-Folding Type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait