BAHCO Roll Cart

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Maximum Load Capacity210kg/piece
Equal Load Capacity30kg/stage
ColorRed
Number of Steps2
Strut Diameter25mm
Caster Size100φ
Handle MaterialsAluminium
Tray MaterialSteel
Width x Depth x Height759x432x1025mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Casters that can move smoothly are adopted.
-The maximum load is 210kg.
-Two casters come with a brake.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan