TONE Hex Key Ball Point Short Neck Long Arm (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Length Excl. Head (mm)18
Opposite Side Dimensions (inch)3/8
Total Length (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Special alloy steel which enhances high torque, durability and wear resistance is adopted.
-By advanced heat treatment and hard chrome plating, it prevents wear of the hex and enhances toughness(hard to break)while maintaining high strength, and improves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan