Ikeuchi Round type Air Nozzle (Nosel Udara)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Nozzle Mounting PortR1/4
Air Consumption (nl/minute)245 (at 0.3MPa)
Nozzle Length (mm)27
Nozzle Opening Diameter (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Inject powerful rectilinear air from 8 holes.
-Standard round nozzle that takes a pinpoint aim.
-It is made of polypropylene, ultra lightweight and compact design.
-For liquid draining and drying, blowing of dirt, air cooling etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait