TONE Socket (12pt.)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)12.7
Opposite Side Dimension (mm)33
Total Length (mm)47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Standard type and dodecagonal-shape opposite side.
-We have the necessary tools until heavy industry maintenance.
-Dodecagon is twice as easier as hexagon to insert bolt heads and nuts, which improves working efficiency.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan