Elleair Dispenser Tisu Handuk

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
MaterialABS Resin
ColorFront white, back brown (skeleton)
Compatible Sheet Size (mm)230x220 (210)
Depth (mm)135
Height (mm)210
Installation MethodEasy to install with the enclosed screws and double-sided tape.
Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The side is made to translucent so the remaining quantity is obvious.
-Safety-conscious design with chamfered edges.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait