Nichiban Lakban Kain Film 185 (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ColorClear
Base MaterialPolyethylene Cloth
Adhesive MaterialsAcrylics
Tensile Strength (N/10mm)40
Thickness (mm)0.16
Viscosity (N/10mm)4.2
W x L (mm x m)50mmx25m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Can easily be straight cut by hand, can be wrapped cleanly.
-Rewind is light, improving work efficiency.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan