NANIWA Dry Type Perforator

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Total Length (mm)60
Effective Length (mm)30
Inner Diameter (mm)M10
Compatible ModelDisk Grinder
Shaft MaterialsIron
Purpose of UseWork Material: Super Hard Porcelain Tile, General Porcelain Tile, Stoneware Tile, Granite, Roof Tile, etc.
Shaft Tip MaterialsWelding Diamond

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Easy installation on disc grinder.
-Can be positioned without a guide, you can quickly drill holes without water.
-Work Material: Super Hard Porcelain Tile, General Porcelain Tile, Stoneware Tile, Granite, Roof Tile, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait