Simon Cow Grain Leather Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
SizeL
ColorYellow
Finish processingWith sleeves
MaterialGenuine cowhide, reinforced and lined
Middle Finger Length (cm)9
Overall Length (cm)24
Palm Circumference (cm)23
Palm LayerWith atte
Sewing SpecificationInner stitch
Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Rubber tuck type at cuff to prevent contamination of foreign matters.
-Knit fabric with good breathability is used on the back.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait