Ruko Countersinker with Hexagon Shank

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Number of Blades3
Shank Diameter (mm)6.35
MaterialHigh Speed Steel (HSS)
Tip Angle (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Hexagonal shaft (6.35mm)shank specification for easy setting of work.- Minimizes burrs and chattering.- Work Material: Iron, Cast Iron, Non- Ferrous Metal, Light Metal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait