ORIENT Aluminum Adhesive Tape (Lakban Aluminium)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ColorSilver
Base MaterialAluminium Alloy Foil
Adhesion Strength (N/25mm)16
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force (N/mm)6.4(/10), 16(/25)
GlossYes
Tape Length (m)40
Tape Thickness (mm)0.05
Tape Width (mm)48
Tensile Strength (N/25mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Compatible to the duct tape of the 14th section, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Specifications (Machine Equipment Construction Common Specification).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan