DAILOVE Acid and Alkaline Resistant Gloves DAILOVE A95 Series (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorGrayish Green
SizeLL
Around the Palm (cm)26.6
Back MaterialSynthetic Fiber
Front MaterialsChlorosulfonated Polyethylene
Middle Finger Length (cm)8.4
Thickness (mm)0.8 (including lined cloth)
Total Length (mm)55.0c

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-100% resin which is resistant to acid and alkali is used.
-With Back Cloth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan