HIT (Tools) PVC Pipe Joiners

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Applicable Pipe Outer Diameter89 to 216mm
Total Length600mm
Horizontal Width270mm
Purpose of UseInsertable Pipe/Coupler: For VP pipe/HIVP pipe/rubber ring coupler/TS coupler/T type ductile caste iron pipe.
Total Height (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Can be inserted easily by one person without scratching the pipe.
-A multi-size pipe dual purpose type, can insert a bent pipe coupler and can hold until the adhesive is dry with a detent mechanism.
-When correspond each nominal diameter, please replace th
-Insertable Pipe/Coupler: For VP pipe/HIVP pipe/rubber ring coupler/TS coupler/T type ductile caste iron pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait