ASTAGE Container Box NC Type (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorNatural
Effective Inner Dimension (WxDxH)354x609x300mm
Capacity (L)68
Dimensions (mm)425x716x323

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The natural color offers a good view of the contents.
-Stackable for good convenience.
-Graduated in cm on the lid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan