ONISHI Hexagonal Shank Drill for Stainless Steel (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp459.900
Spesifikasi
Purpose of UseWork material: Stainless steel, standard steel.
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A drill for stainless steel with hexagonal shaft that is compatible with an impact screwdriver(9.6V or more)
-Work material: Stainless steel, standard steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan