NOGA Flex Arm for Centering

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Fine Adjustment MechanismNone
Arm Length (mm)56x51x21.5
Purpose of UseFor retention of dial gauge.
Total Length (mm)128.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Use it for centering by hanging it from the spindle.
-The arm surface is a black finishing without using chrome.
-For retention of dial gauge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan