KNIPEX Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Working Pressure (MPa)0.35
Min Bend Radius (mm or more)12
Inner Diameter X Outer Diameter (mm)13.5x18
Length (m)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-With excellent wear resistance, optimum for heavy-duty use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan