SP Air Impact Wrench Ultra-Light (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
ColorGreen
Inner Diameter (mm)32
Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Reinforced resin body and super lightweight.
-Easy operation with easy one-way switching with one hand.
-Can fine-tune the speed with a trigger.
-For car maintenance work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan