Hakkou Hanbai Hose Antistatic for Solvent (Selang Antistatis)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Inner DiameterxOuter Diameter7.5x10.5mm
Length (m)20
Working Pressure (MPa)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since a grounding wire(metal fiber)is built in a hose, electrostatic charge is removed by grounding.
-Since the grounding wire is made of metal fiber, it has excellent flexibility.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan