TONE Adjustable Wrench (Kunci Inggris)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Maximum Opening (mm)45.5
Total Length (mm)385

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-It can be used according to the size of the bolt/nut by adjusting opening/closing of the mouth in combination of a worm and a rack.
-Scale is pre-equipped so that it can easily match the size of the bolt/nut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait