Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Paper Size75mm
Buff size80mm
Orbit Diameter-mm
Air consumption0.16
Hose Intake PortRc1/4
Accessories80mm Wool Buff, 80mm Urethane Buff
ExhaustBack
No-load Speed (minute)5000
Purpose of UseFor polishing in small area.
Total Length (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Super lightweight type with resin body.
-Quick polishing is possible with high speed rotation type.
-Compact size that is easy to handle.
-For polishing in small area.
-80mm Wool Buff
-80mm Urethane Buff

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan