KO-KEN 2 Way Screwdriver with Rubber Grip

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Blade Edge With MagnetNone
Point ShapePlus (+) / minus (-)
Tip size (blade width x blade thickness)6mm
TypeReplacement type driver
Tip SizeNo.#2
Material (Grip)Resin (Soft) / Rubber
Shaft Length100mm
Axis PenetrationNone
Overall Length210mm
TRUSCO Number811-8182

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan