KO-KEN Auto Electrical Tool 3/8 Sq. 12mm Spark Plug Socket with Magnet / Long (Perkakas Kunci Busi)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)19
Dimension D2 (mm)18
Dimension L (mm)8
Width Across Flat (mm)14
Dimension I (mm)250
Plug Angle (mm) (inch)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan