KO-KEN 12.7 Sq Oil Pressure Switch Socket

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Dimension D2 (mm)27
Slit Width (mm) 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
By increasing the hole diameter inside the socket, it is a socket that can firmly hold the oil pressure switch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan