TRUSCO Dies for Unified

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Nominal DimensionUNF5/8
Number of Ridges18
Outer Diameter38mm
Thickness14mm
Purpose of UseWork Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Adjustable screw allows you to adjust the dimension.
-Can also be used when repairing ridge.
-Work Material: Iron, Light Metal.
-For external thread machining.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan