KODAMA Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Belt Length (m) Fixing Side1
Belt Dimension WxThickness65x4.5mm
ColorWhite
Maximum Working Load3.33t

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Polyethylene is being used as material.
-Excellent in rigidity, water resistance and chemical resistance.
-Environmentally friendly material.
-Main body has double structure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait