Minimo by Minitor Drill Chuck (Chuck Bor)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Hose Intake PortNPT1/4
ExhaustLateral
Total Length49.5
Air Consumption (m³/minute)0.4
MaterialSteel
No-load Speed (minute)15000 power
Outer Diameter (mm)7.3
Shaft Diameter (mm)2.34
TypeDrill Chuck

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-A dedicated shaft for various wheel tools, disc tools, and cutting tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan