WILLIAMS Foldable Hex Key Set (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Total Length (mm)490
Width Across-Flat Dimension (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-High-elevation work series.
-Since the force applied to the lanyard when the tool falls is much larger than the weight of the tool itself, please use a lanyard where the loading weight is greater than or equal to the weight of the subject tool.
-For high e

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan