TRUSCO Container Box Clear Light (Kontainer)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
ColorYellow
Compatible Lid (sold separately)NS-10F
Capacity (L)10
Dimensions (mm)350.5x223x123
Outer Dimensions (mm)398.5x271x130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A lid with convenient grooves for bands and string is attached.
-The transparent type is easy to see inside.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan