DIC Container Box NC Type (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ColorBlue
Capacity (L)21
Dimensions (mm)595x375x90
Outer Dimensions (mm)654x435x111

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Container with good transport efficiency and compliant with JIS T-11 packaging module.
-Card holders are attached on both sides.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan