SANIPAK Kantong Plastik Sampah Dapur (Trash Bag / Kresek)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Dimensions (mm)300x300
MaterialLow Density Polyethylene (LLDPE)
Thickness (mm)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Low density polyethylene(LLDPE)type draining bag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait