Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Vibrators

Rating:
80% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Frequency157Hz
Centrifugal Force0.78kN
Air consumption0.5
Connection Port DiameterRc1/4
Mounting bolt diameter12mm
Mounting bolt pitch130mm
Purpose of UseFor tanks, hoppers, vibration tables, etc.
Total Height (mm)111

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Rotary type so it has no impact sound and moves quietly. Excellent durability, simple mechanism, and easy to handle and maintain.
-For tanks, hoppers, vibration tables, etc.

Ulasan Produk