SUGATSUNE Hook

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Dimension B60mm
Handing load (N/kgf)294/30
Dimension A (mm)20
Dimension D (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-The hook has a spring inside and returns automatically when releasing a hand.
-With the soft closing mechanism, a hook is automatically closed in a slow way.
-Working facilities, machinery equipment, vehicle cabinets, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait