SANIPAK Kantong Plastik Sampah 70L dengan Box (Trash Bag / Kresek)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Capacity (L)70
ColorTranslucent
Dimensions (mm)900x800
MaterialHigh Density Polyethylene (HDPE)
Thickness (mm)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Space saving, does not take much space, and can be neatly arranged in narrow place.
-Convenient boxed take-one type that can be taken out bag by bag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan